SGSA 80-4-1.00K-10Z-FP Fraise-scie pour plaquettes GSAN

Réf.: 2301846
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série SELF-GRIP
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2301846
EAN / GTIN 7291075205220
Réf. fabricant 2301846
Article hors catalogue L24130 150

Description

Description:

  • Fraises à rainurer
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.63″
  • Diamètre coupant (DC): 3.15″
  • Nombre de dents (CICT): 10
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.178″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.139″
  • Épaisseur moyeu (THUB): 0.13″
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 10

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.63″
  • Diamètre coupant (DC): 3.15″
  • Nombre de dents (CICT): 10
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.178″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.139″
  • Épaisseur moyeu (THUB): 0.13″
  • Identification plaquette étalon (MIID): GSAN 4
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 10
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX): 995 Rev/min

Produits adaptés

De la même série "SELF-GRIP" Afficher tout