SGFH 26-2M Lames de gorges intérieures pour les barres GHIC -70

Réf.: 2301073
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série SELF-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2301073
EAN / GTIN 7291075068986
Réf. fabricant 2301073
Article hors catalogue L23920 2563

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.69 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1.8 mm, Longueur hors tout (OAL) 63 mm

Caractéristique(s):

  • Body Width_2 (WB_2) 1.6 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.69 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 1.8 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 70 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 63 mm

Produits adaptés

De la même série "SELF-GRIP" Afficher tout