{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 32 mm | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Type de queue | Queue cylindrique | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Tréflage; Dressage | |
Arrosage interne | oui | |
Profondeur de coupe max. ap max | 15 mm | |
Longueur de col L1 | 32 mm | |
Longueur totale Ltot | 130 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 32 mm | |
Plaquette adaptée | LOMU.. | |
Taille de plaquette | 15 | |
Vis pour plaquette | 229714 (15IP; 3,5 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 225200 32/3 | |
EAN / GTIN | 4960664648283 | |
Réf. fabricant | THN05059 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise à dresser à 90° MEW, Queue cylindrique, ⌀ D / nombre de dents Z: 32/3mm
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
292,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
378,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock
247,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 3 | 3 |
Longueur de col L1 | 32 mm | 70 mm | 50 mm |
Application de fraisage | Tréflage; Dressage | Dressage; Fraisage circulaire; Ramping | Dressage |
Plaquette adaptée | LOMU.. | AP.. 1335.. | AP.. 16.. |
Type de queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue Weldon |
⌀ dents DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Angle d'attaque κ | 90 degré | 90 degré | 90 degré |