{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 25 mm | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Type de queue | Queue cylindrique | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Tréflage; Dressage | |
Arrosage interne | oui | |
Profondeur de coupe max. ap max | 15 mm | |
Longueur de col L1 | 32 mm | |
Longueur totale Ltot | 120 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 25 mm | |
Plaquette adaptée | LOMU.. | |
Taille de plaquette | 15 | |
Vis pour plaquette | 229714 (15IP; 3,5 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 225200 25/2 | |
EAN / GTIN | 4960664648252 | |
Réf. fabricant | THN05053 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise à dresser à 90° MEW 25/2 mm
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
263,37 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
323,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock
266,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 |
Longueur de col L1 | 32 mm | 60 mm | 32 mm |
Application de fraisage | Tréflage; Dressage | Dressage; Fraisage circulaire; Ramping | Ramping; Ramping; Ramping |
⌀ dents DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Angle d'attaque κ | 90 degré | 90 degré | 90 degré |
⌀ queue Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |