Fraise à surfacer à 70° MFK 80/10 mm

Réf.: 223300 80/10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Nombre de dents Z: 10
  • Angle d'attaque κ: 70
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 80 mm
Nombre de dents Z 10
Type de queue avec alésage
Angle d'attaque κ 70 degré
Arrosage interne non
Profondeur de coupe max. ap max 6 mm
⌀ ext. max. Dmax 89 mm
Longueur totale Ltot 63 mm
⌀ fixation 27 mm
Plaquette adaptée PN.. 1106
Coin 229720
Vis de fixation 229721
Type de produit Fraises à surfacer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 223300 80/10
EAN / GTIN 4960664732739
Réf. fabricant THN08102

Description

Exécution:

Fraise à surfacer pour l'usinage hautes performances de la fonte. Pas étroit et très étroit pour une productivité maximale lors de l'usinage de la fonte.

Avantage(s):

  • Usinage économique et stable grâce aux plaquettes pentagonales à 10 arêtes.
  • Efforts de coupe réduits grâce au design équilibré de l'outil et à l'angle d'attaque élevé.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise à surfacer à 70° MFK  80/10 mm

Fraise à surfacer à 70° MFK 80/10 mm

Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
801,52 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
750,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 10 10
⌀ fixation 27 27
⌀ ext. max. Dmax 89 88,2
Plaquette adaptée PN.. 1106 SD.. 0903
⌀ dents DC 80 80
Angle d'attaque κ 70 45
Type de produit Fraises à surfacer Fraises à surfacer

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes