{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 250 mm | |
Nombre de dents Z | 24 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 70 degré | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de coupe max. ap max | 6 mm | |
⌀ ext. max. Dmax | 259 mm | |
Longueur totale Ltot | 63 mm | |
⌀ fixation | 60 mm | |
Plaquette adaptée | PN.. 1106 | |
Coin | 229720 | |
Vis de fixation | 229721 | |
Type de produit | Fraises à surfacer |
Référence article | 223300 250/24 | |
EAN / GTIN | 4960664732821 | |
Réf. fabricant | THN08120 |