{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 32 mm | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Type de queue | avec filetage | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Tréflage; Ramping | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Arrosage interne | oui | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max | 1,5 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max pour géométrie LD | 3,5 mm | |
Longueur totale Ltot | 40 mm | |
Filetage attachement M | M16 | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 47 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 62 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 1,43 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 14,4 mm | |
Plaquette adaptée | SOMT.. | |
Taille de plaquette | 10 | |
Vis pour plaquette | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 222060 32/2 | |
Réf. fabricant | THN07552 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise grande avance MFH Harrier, avec filetage, ⌀ D / nombre de dents Z: 32/2mm |
Sur demande
Disponibilité
47 article(s) en stock
174,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
286,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock
213,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Tréflage; Ramping | Fraisage circulaire; Ramping | Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage | Fraisage par interpolation; Ramping; Tréflage |
Arrosage interne | oui | oui | oui | oui |
Plaquette adaptée | SOMT.. | RD..1604 | XD.. 120408 | XDM.120516 |
⌀ dents DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
⌀ D3 | 15 mm | 16 mm | 11 mm | 16 mm |
Angle de plongée oblique αmax | 1,43 degré | 5,37 degré | 1,64 degré | 3,71 degré |