{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | Power Q | |
⌀ dents DC | 32 mm | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Type de queue | avec filetage | |
Application de fraisage | Fraisage par interpolation; Ramping; Tréflage | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 16 mm | |
Longueur totale Ltot | 47 mm | |
Filetage attachement M | M16 | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 48 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 62 mm | |
Perçage par interpolation ap | 1,5 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 3,71 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 12,34 mm | |
Plaquette adaptée | XDM.120516 | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 212816 32/2 | |
EAN / GTIN | 4045197939319 | |
Réf. fabricant | 212816 32/2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise grande avance GARANT Power Q 32/2 mm
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock
213,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
48 article(s) en stock
174,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
286,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Application de fraisage | Fraisage par interpolation ;Ramping ;Tréflage | Fraisage circulaire ;Ramping | Fraisage circulaire ;Ramping ;Tréflage |
Longueur totale Ltot | 47 | 42 | 42 |
Type de queue | avec filetage | avec filetage | avec filetage |
⌀ dents DC | 32 | 32 | 32 |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 62 | 62 | 62 |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 12,34 | 11,92 | 10,5 |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) |