XDMT120516ZDSR ST1400

Réf.: 212889 ST1400

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    20,46 € / Unité
  • De 10 Unité
    17,05 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
1 141 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette XDMT120516ZDSR
Type ST400
Nuance HB4030
Type d'outils Carbure
Profondeur de coupe recommandée ap max 1,3 mm
Profondeur de coupe max. ap max 2 mm
Rayon de programmation pour ap max 3 mm
Avance fz par dent 1,2 mm
Epaisseur plaquette S 5.56 mm
Nombre de changements/dents 3
Rayon d'angle 1,6 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212889 ST1400
EAN / GTIN 4045197943187
Réf. fabricant 212889 ST1400

Tableau d’application

Acier < 1100 N/mm²
P
240
Acier < 1400 N/mm²
P
220
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,5...1×D / ap max