Fraise grande avance MFH mini 63/8 mm

Réf.: 221965 63/8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Application de fraisage: Tréflage; Ramping; Fraisage par interpolation
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 63 mm
Nombre de dents Z 8
Type de queue avec alésage
Application de fraisage Tréflage; Ramping; Fraisage par interpolation
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage HPC
⌀ D3 56 mm
Profondeur de coupe max. ap max 1 mm
Longueur totale Ltot 40 mm
⌀ fixation 22 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 119 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 124 mm
Angle de plongée oblique αmax 0,32 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 54,3 mm
Plaquette adaptée LOGU 0303..
Vis pour plaquette 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Angle d'attaque κ 15 degré
Fz Helix 0,8
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 221965 63/8
EAN / GTIN 2050002058798
Réf. fabricant TX781994

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes