{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 52 mm | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Type de queue | avec alésage | |
Application de fraisage | Tréflage; Ramping; Fraisage par interpolation | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
⌀ D3 | 45 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max | 1 mm | |
Longueur totale Ltot | 40 mm | |
⌀ fixation | 22 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 97 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 102 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 0,4 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 43,3 mm | |
Plaquette adaptée | LOGU 0303.. | |
Vis pour plaquette | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Angle d'attaque κ | 15 degré | |
Fz Helix | 0,8 | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 221965 52/5 | |
EAN / GTIN | 2050002058781 | |
Réf. fabricant | TX782238 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise grande avance MFH mini 52/5 mm
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
465,17 €
264,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock
381,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
337,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 5 | 5 | 5 |
⌀ fixation | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Angle d'attaque κ | 15 degré | 9 degré | 16 degré |
Plaquette adaptée | LOGU 0303.. | XD.. 09T308 | XDM.090416 |
⌀ dents DC | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
Angle de plongée oblique αmax | 0,4 degré | 0,48 degré | 0,92 degré |