Fraise grande avance MFH Micro 8/1 mm

Réf.: 221942 8/1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Application de fraisage: Fraisage par interpolation; Ramping; Tréflage
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 8 mm
    Nombre de dents Z 1
    Type de queue Queue Weldon
    Application de fraisage Fraisage par interpolation; Ramping; Tréflage
    Arrosage interne oui
    Méthode d'usinage HPC
    ⌀ D3 4 mm
    Profondeur de coupe max. ap max 0,5 mm
    Longueur de col L1 16 mm
    Longueur totale Ltot 58 mm
    ⌀ queue Ds h6 10 mm
    Perçage par interpolation ⌀ Dmin 12 mm
    Perçage par interpolation ⌀ Dmax 14 mm
    Angle de plongée oblique αmax 3,69 degré
    Longueur de plongée oblique L pour αmax 3,1 mm
    Plaquette adaptée LPGT 0102..
    Vis pour plaquette 229722 (6IP; 0,6 Nm)
    Angle d'attaque κ 11 degré
    Type de produit Fraise à copier (RD..10)

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 221942 8/1
    EAN / GTIN 4960664778409
    Réf. fabricant THN08249

    Description

    Exécution:

    Pour un usinage extrêmement rentable grâce à des avances élevées. Atténuation des vibrations par réduction de l'effort de coupe.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Plaquettes