Fraise grande avance MFH micro avec queue Weldon, pour plaquettes LPGT, ⌀ D / nombre de dents Z: 10/2mm

Réf.: 221942 10/2
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Application de fraisage: Fraisage par interpolation; Ramping; Tréflage
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 10 mm
Nombre de dents Z 2
Type de queue Queue Weldon
Application de fraisage Fraisage par interpolation; Ramping; Tréflage
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage HPC
⌀ D3 6 mm
Profondeur de coupe max. ap max 0,5 mm
Longueur de col L1 20 mm
Longueur totale Ltot 60 mm
⌀ queue Ds h6 10 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 16 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 18 mm
Angle de plongée oblique αmax 2,25 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 5,1 mm
Plaquette adaptée LPGT 0102..
Vis pour plaquettes 229722 (6IP; 0,6 Nm)
Angle d'attaque κ 11 degré
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 221942 10/2
EAN / GTIN 4960664778416
Réf. fabricant THN08250
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Exécution:

Pour un usinage extrêmement rentable grâce à des avances élevées. Atténuation des vibrations par réduction de l'effort de coupe.