Fraise circulaire, avec filetage Acier, Type: 18/M6

Réf.: 217253 18/M6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ alésage min. D 14 mm - 22 mm
Taille de filetage M M6 mm
Matériau fraise avec filetage Acier
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
Pour type de plaque P16
⌀ int. d1 11 mm
Profondeur coupe max. Smax 5,5 mm
Longueur de col L1 15 mm
Longueur totale Ltot 18,5 mm
Type de queue avec filetage
Jeu de vis de serrage 219818 (8IP; 1,2 Nm)
⌀ de perçage 16 mm
Profondeur de filetage 15 mm
Type de produit Fraise circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 217253 18/M6
EAN / GTIN 4045197597885
Réf. fabricant 217253 18/M6

Description

Remarque(s):

La profondeur de gorge Smax effective se calcule comme suit: (D-d1) / 2.