Fraise circulaire 16/M5

Réf.: 217253 16/M5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ alésage min. D 14 mm - 22 mm
    Taille de filetage M M5 mm
    Matériau fraise avec filetage Acier
    Arrosage interne oui
    Changement d'outil PowerCard
    Pour type de plaque P16
    ⌀ int. d1 9,5 mm
    Profondeur coupe max. Smax 6,5 mm
    Longueur de col L1 15 mm
    Longueur totale Ltot 18,5 mm
    Type de queue avec filetage
    Jeu de vis de serrage 219818 (8IP; 3,8 Nm)
    Profondeur de filetage 15 mm
    Type de produit Fraise circulaire

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 217253 16/M5
    EAN / GTIN 4062406060060
    Réf. fabricant 217253 16/M5

    Description

    Exécution:

    Exécution très étroite pour le fraisage de filets.

    Remarque(s):

    La profondeur de gorge Smax effective se calcule comme suit: (D-d1) / 2.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Plaquettes