APMT 133524 ER INOX

Réf.: 215398 INOX

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    14,88 € / Unité
  • De 10 Unité
    12,40 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
551 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Softcut®
    Code ISO plaquette APMT 133524 ER
    Type INOX
    Rayon d'angle 2,4 mm
    Nuance HB8630
    Type d'outils Carbure
    Avance fz par dent 0,18 mm
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 215398 INOX
    EAN / GTIN 4045197747686
    Réf. fabricant 215398 INOX

    Tableau d’application

    INOX < 900 N/mm²
    M
    170
    INOX > 900 N/mm²
    M
    130
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Remarque(s):

    Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max = 6 mm.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :