{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | Softcut® | |
⌀ dents DC | 20 mm | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Type de queue | Queue Weldon | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Dressage; Fraisage circulaire; Ramping | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | MTC | |
Changement d'outil | PowerCard | |
Longueur de col L1 | 40 mm | |
Longueur totale Ltot | 90 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 17 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 37 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 38 mm | |
Perçage par interpolation ap | 1,7 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 1,19 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 14,5 mm | |
Plaquette adaptée | AP.. 1335.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 215560 20/3 | |
EAN / GTIN | 4045197408853 | |
Réf. fabricant | 215560 20/3 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise à dresser à 90° GARANT Softcut MTC 20/3 mm
Sur demande
Disponibilité
61 article(s) en stock
269,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
107 article(s) en stock
263,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
337,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
80 article(s) en stock
176,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock
310,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Longueur de col L1 | 40 | 40 | 30 | 40 | 40 |
Longueur totale Ltot | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Type de queue | Queue Weldon | Queue Weldon | Queue Weldon | Queue Weldon | Queue Weldon |
⌀ dents DC | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Angle d'attaque κ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
⌀ queue Ds h6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |