APMT 133512 SR ST1400

Réf.: 215344 ST1400

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    14,88 € / Unité
  • De 10 Unité
    12,40 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
1 152 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Softcut®
    Code ISO plaquette APMT 133512 SR
    Type ST1400
    Rayon d'angle 1,2 mm
    Nuance HB7520
    Type d'outils Carbure
    Avance fz par dent 0,15 mm
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 215344 ST1400
    EAN / GTIN 4045197601254
    Réf. fabricant 215344 ST1400

    Tableau d’application

    Acier < 1100 N/mm²
    P
    170
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    150
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Remarque(s):

    Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max = 6 mm.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :