Fraise grande avance Feedking 35/5 mm

Réf.: 212905 35/5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage
  • Pas des arêtes de coupe: différent
  • Méthode d'usinage: HPC
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série FeedKing
⌀ dents DC 35 mm
Nombre de dents Z 5
Type de queue avec filetage
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage
Pas des arêtes de coupe différent
Méthode d'usinage HPC
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 28,7 mm
⌀ D3 22 mm
Profondeur de coupe max. ap max 0,85 mm
Longueur totale Ltot 42 mm
Filetage attachement M M16
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 57 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 68 mm
Perçage par interpolation ap 0,85 mm
Angle de plongée oblique αmax 0,82 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 21 mm
Plaquette adaptée XD.. 070308
Jeu de vis pour plaquettes 219810 (9IP; 2,2 Nm)
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212905 35/5
EAN / GTIN 4045197549747
Réf. fabricant 212905 35/5

Description

Exécution:

Géométrie de coupe dynamique pour des valeurs d’avance maximales. Très faibles vibrations grâce au logement de plaquette autostabilisant. Géométrie optimisée pour un effort de coupe réduit, ce qui réduit la charge de la broche principale.

Avantage(s):

Particulièrement économiques grâce aux plaquettes à 4 arêtes extrêmement robustes.

Remarque(s):

En cas d’utilisation de rallonges, toujours travailler avec l’arrosage interne.
Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 2,2 avec l'embout 674252 réf. 9IP.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise grande avance Feedking  35/5 mm

Fraise grande avance Feedking 35/5 mm

Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock
475,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock
206,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock
206,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
323,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
78 article(s) en stock
334,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 5 5 5 5 5
Filetage attachement M M16 M16 M16 M16 M16
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage Fraisage circulaire; Ramping Fraisage circulaire; Ramping Tréflage; Ramping; Fraisage par interpolation Ramping; Ramping
Arrosage interne oui oui oui oui oui
Type de queue avec filetage avec filetage avec filetage avec filetage avec filetage
⌀ D3 22 mm 25 mm 25 mm 29 mm 25 mm
Type de produit Fraise à copier (RD..10) Fraise à copier (RD..10) Fraise à copier (RD..10) Fraise à copier (RD..10) Fraise à copier (RD..10)