Fraise grande avance Feedking 20/2 mm

Réf.: 212905 20/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage
  • Pas des arêtes de coupe: différent
  • Méthode d'usinage: HPC
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série FeedKing
⌀ dents DC 20 mm
Nombre de dents Z 2
Type de queue avec filetage
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage
Pas des arêtes de coupe différent
Méthode d'usinage HPC
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
⌀ D1 h6 10,5 mm
⌀ D2 17,7 mm
⌀ D3 7 mm
Profondeur de coupe max. ap max 0,85 mm
Longueur totale Ltot 30 mm
Filetage attachement M M10
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 27 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 38 mm
Perçage par interpolation ap 0,85 mm
Angle de plongée oblique αmax 2,86 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 6 mm
Plaquette adaptée XD.. 070308
Jeu de vis pour plaquettes 219810 (9IP; 2,2 Nm)
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212905 20/2
EAN / GTIN 4045197320858
Réf. fabricant 212905 20/2

Description

Exécution:

Géométrie de coupe dynamique pour des valeurs d’avance maximales. Très faibles vibrations grâce au logement de plaquette autostabilisant. Géométrie optimisée pour un effort de coupe réduit, ce qui réduit la charge de la broche principale.

Avantage(s):

Particulièrement économiques grâce aux plaquettes à 4 arêtes extrêmement robustes.

Remarque(s):

En cas d’utilisation de rallonges, toujours travailler avec l’arrosage interne.
Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 2,2 avec l'embout 674252 réf. 9IP.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise grande avance Feedking  20/2 mm

Fraise grande avance Feedking 20/2 mm

Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock
234,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
36 article(s) en stock
169,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock
169,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
62 article(s) en stock
179,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 2 2 2 2
Filetage attachement M M10 M10 M10 M10
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage Fraisage circulaire; Ramping Fraisage circulaire; Ramping Ramping; Ramping
Longueur totale Ltot 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Arrosage interne oui oui oui oui
Plaquette adaptée XD.. 070308 RD..1003 RD..1003 RPK.10T3M0T
Type de queue avec filetage avec filetage avec filetage avec filetage