{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 6 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Degré de finesse de la denture | moyen | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Profil de fraise | à denture croisée | |
Type | W | |
Tolérance ⌀ nominal | h10 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,5×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 22 mm | |
Arrondi d’angle rv | 3 mm | |
Longueur totale L | 60 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Avance f pour le dressage dans POM GF25 | 0,18 mm/tr | |
Avance f pour le dressage dans PEEK CF30 | 0,12 mm/tr | |
Bague de couleur | Jaune | |
Tolérance de queue | h6 | |
Type de produit | Fraises à contourner |
Référence article | 209460 6 | |
EAN / GTIN | 4045197510365 | |
Réf. fabricant | 209460 6 |