Fraise à contourner carbure monobloc, coupe tirante moyen, non revêtu, ⌀ h10 DC: 12mm

Réf.: 209460 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ h10 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Profil de fraise: à denture croisée
  • Type: W
  • Tolérance ⌀ nominal: h10

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 12 mm
Revêtement non revêtu
Degré de finesse de la denture moyen
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Profil de fraise à denture croisée
Type W
Tolérance ⌀ nominal h10
Nombre de dents Z 6
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,5×D pour le dressage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 38 mm
Arrondi d’angle rv 6 mm
Longueur totale L 83 mm
⌀ queue Ds 12 mm
Avance f pour le dressage dans POM GF25 0,38 mm/tr
Avance f pour le dressage dans PEEK CF30 0,24 mm/tr
Bague de couleur Jaune
Tolérance de queue h6
Type de produit Fraises à contourner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 209460 12
EAN / GTIN 4045197510396
Réf. fabricant 209460 12

Tableau d’application

PVDF GF20
N
120
POM GF25
N
120
PA 66 GF30
N
100
PEEK GF30
N
100
PTFE CF25
N
120
PEEK CF30
N
110
PRFV
N
120
PRFC
N
120
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Denture croisée hautes performances pour un usinage économique de plastiques renforcés de fibres. Pour le rainurage dans le domaine de l’ébauche. Les arêtes dans la zone de rayon ont un contour de rayon précis, ce qui permet d’obtenir d’excellents résultats lors du copiage.