Alésoir de chaudronnier, non revêtu, ⌀ nom. DC k11: 8,4mm

Réf.: 162800 8,4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nom. DC k11 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 311
  • Angle d'hélice: 25
  • Tolérance ⌀ nominal: k11
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 8,4 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS
Norme DIN 311
Angle d'hélice 25 degré
Tolérance ⌀ nominal k11
Arrosage interne non
Queue Cône morse
Utilisation avec le type d'alésage Pour les trous débouchants
⌀ sur entrée 5,9 mm
Longueur de coupe Lc 85 mm
Longueur de col L1 95,5 mm
Longueur totale L 161 mm
Nombre de dents Z 3
Taille cône morse CM 1
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 0,12 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Embouts Philips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 162800 8,4
EAN / GTIN 4062406064372
Réf. fabricant 162800 8,4

Tableau d’application

Alu.
N
20
Alu (à copeaux courts)
N
20
Acier < 500 N/mm²
P
15
Acier < 750 N/mm²
P
10
Acier < 900 N/mm²
P
7
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Entrée à conicité croissante sur une longueur d'environ 3× le ⌀ nominal. Très rigides en raison d'une âme renforcée et de dents arrondies après la dépouille. Coupe facilitée grâce à des goujures hélicoïdales et un nombre de dents différent selon la taille.

Utilisation:

Particulièrement utiles lors du montage de pièces, lorsque des alésages décalés doivent être alésés en enfilade ou lorsque des trous de rivet doivent être agrandis. En chaudronnerie, on utilise des alésoirs de chaudronnier sur des perceuses à main à air comprimé.

Remarque(s):

Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir 343000-343530.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Alésoir de chaudronnier, non revêtu, ⌀ nom. D<sub>C</sub> k11: 8,4mm

Alésoir de chaudronnier, non revêtu, ⌀ nom. DC k11: 8,4mm

Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
84,40 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
37 article(s) en stock
31,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Revêtement non revêtu non revêtu
Bague de couleur Sans Vert
Arrosage interne non non
⌀ nom. DC 8,4 mm 8,4 mm
Queue Cône morse DIN 1835 A avec h6
Type d'outils HSS HSS E
Type de produit Embouts Philips Embouts Philips