Alésoir de chaudronnier, non revêtu, ⌀ nom. DC k11: 22mm

Réf.: 162800 22
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nom. DC k11 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 311
  • Angle d'hélice: 25
  • Tolérance ⌀ nominal: k11
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 22 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS
Norme DIN 311
Angle d'hélice 25 degré
Tolérance ⌀ nominal k11
Arrosage interne non
Queue Cône morse
Utilisation avec le type d'alésage Pour les trous débouchants
⌀ sur entrée 15,4 mm
Longueur de coupe Lc 165 mm
Longueur de col L1 182 mm
Longueur totale L 281 mm
Nombre de dents Z 4
Taille cône morse CM 3
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 0,25 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Embouts Philips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 162800 22
EAN / GTIN 4045197089366
Réf. fabricant 162800 22

Tableau d’application

Alu.
N
20
Alu (à copeaux courts)
N
20
Acier < 500 N/mm²
P
15
Acier < 750 N/mm²
P
10
Acier < 900 N/mm²
P
7
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Entrée à conicité croissante sur une longueur d'environ 3× le ⌀ nominal. Très rigides en raison d'une âme renforcée et de dents arrondies après la dépouille. Coupe facilitée grâce à des goujures hélicoïdales et un nombre de dents différent selon la taille.

Utilisation:

Particulièrement utiles lors du montage de pièces, lorsque des alésages décalés doivent être alésés en enfilade ou lorsque des trous de rivet doivent être agrandis. En chaudronnerie, on utilise des alésoirs de chaudronnier sur des perceuses à main à air comprimé.

Remarque(s):

Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir 343000-343530.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Alésoir de chaudronnier, non revêtu, ⌀ nom. D<sub>C</sub> k11: 22mm

Alésoir de chaudronnier, non revêtu, ⌀ nom. DC k11: 22mm

Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
162,50 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
245,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Longueur de col L1 182 mm 129 mm
⌀ nom. DC 22 mm 22 mm
Norme DIN 311 DIN 859
Longueur de coupe Lc 165 mm 82 mm
Type d'outils HSS HSS
Angle d'hélice 25 degré 7-8 degré
Utilisation avec le type d'alésage Pour les trous débouchants Pour les trous débouchants