Micro-fraise à lamer 180° pour trous débouchants 180° 2,2X1,1 mm

Réf.: 155700 2,2X1,1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
54 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ fraise D1 × ⌀ pilote D2 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS E
  • Nombre de dents Z: 3
  • Norme: DIN 373
  • Queue: Queue cylindrique
  • Angle de chanfreinage: 180

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ fraise 2,2 mm
    Revêtement non revêtu
    ⌀ tenon 1,1 mm
    Type d'outils HSS E
    Nombre de dents Z 3
    Norme DIN 373
    Queue Queue cylindrique
    Angle de chanfreinage 180 degré
    Pour taille de vis M1
    Longueur totale L 45 mm
    ⌀ queue Ds 2,2 mm
    Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 0,07 mm/tr
    Arrosage interne non
    ⌀ pré-perçage 1,1 mm
    Hauteur d’étage L1 1. étage avec chanfrein 2 mm
    Long. coupe lc 7 mm
    Angle de pointe 180 degré
    Type de produit Fraises à lamer

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 155700 2,2X1,1
    EAN / GTIN 4045197462831
    Réf. fabricant 155700 2,2X1,1

    Tableau d’application

    Alu (à copeaux courts)
    N
    33
    Acier < 500 N/mm²
    P
    28
    Acier < 750 N/mm²
    P
    27
    Acier < 900 N/mm²
    P
    27
    INOX < 900 N/mm²
    M
    8
    INOX > 900 N/mm²
    M
    5
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Fraises à 3 dents et goujures hélicoïdales avec pilote fixe.
    DIN 373 / ISO 4206.

    Utilisation:

    Pour trous débouchants de qualité fine (valeurs ISO) suivant DIN 69.
    Pour vis à 6 pans creux suivant DIN 912, 6912, 7984 et vis cylindriques suivant ISO 1207 (DIN 84).

    Remarque(s):

    Réf. 4,6×2,4 − Non définie dans la norme DIN.