Micro-fraise à lamer 180° pour trous débouchants 180° 3,3X1,7 mm

Réf.: 155700 3,3X1,7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ fraise D1 × ⌀ pilote D2 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS E
  • Nombre de dents Z: 3
  • Norme: DIN 373
  • Queue: Queue cylindrique
  • Angle de chanfreinage: 180

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ fraise 3,3 mm
Revêtement non revêtu
⌀ tenon 1,7 mm
Type d'outils HSS E
Nombre de dents Z 3
Norme DIN 373
Queue Queue cylindrique
Angle de chanfreinage 180 degré
Pour taille de vis M1,6
Longueur totale L 56 mm
⌀ queue Ds 3,3 mm
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 0,07 mm/tr
Arrosage interne non
⌀ pré-perçage 1,7 mm
Hauteur d’étage L1 1. étage avec chanfrein 2 mm
Long. coupe lc 10 mm
Angle de pointe 180 degré
Type de produit Fraises à lamer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 155700 3,3X1,7
EAN / GTIN 4045197462862
Réf. fabricant 155700 3,3X1,7

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
33
Acier < 500 N/mm²
P
28
Acier < 750 N/mm²
P
27
Acier < 900 N/mm²
P
27
INOX < 900 N/mm²
M
8
INOX > 900 N/mm²
M
5
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Fraises à 3 dents et goujures hélicoïdales avec pilote fixe.
DIN 373 / ISO 4206.

Utilisation:

Pour trous débouchants de qualité fine (valeurs ISO) suivant DIN 69.
Pour vis à 6 pans creux suivant DIN 912, 6912, 7984 et vis cylindriques suivant ISO 1207 (DIN 84).

Remarque(s):

Réf. 4,6×2,4 − Non définie dans la norme DIN.