{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 1814 | |
□ capacité | 4,9 mm - 12 mm | |
Pour tarauds main DIN 352 | M5 − M20 | |
Pour ⌀ alésoirs main DIN 206 | 6,5 mm - 15 mm | |
Longueur totale | 385 mm | |
Type de produit | Tourne-à-gauche |
Référence article | 148150 3 | |
EAN / GTIN | 4045197814890 | |
Réf. fabricant | 148150 3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Tourne-à-gauche, réglable renforcé 3
Sur demande
Disponibilité
833 article(s) en stock
30,20 €
14,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
409 article(s) en stock
41,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 226 article(s) en stock
19,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale | 385 | 370 | 370 |
Norme | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
□ capacité | 4,9 ;12 | 4,9 ;12 | 4,9 ;12 |
Pour tarauds main DIN 352 | M5 − M20 | M5 − M20 | M5 − M20 |
Pour ⌀ alésoirs main DIN 206 | 6,5 ;15 | 6,5 ;15 | 6,5 ;15 |
Type de produit | Tourne-à-gauche | Tourne-à-gauche | Tourne-à-gauche |