{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 1814 | |
□ capacité | 2 mm - 8 mm | |
Pour tarauds main DIN 352 | M1 − M12 | |
Pour ⌀ alésoirs main DIN 206 | 2,5 mm - 9,5 mm | |
Longueur totale | 200 mm | |
Type de produit | Tourne-à-gauche |
Référence article | 148150 1.1/2 | |
EAN / GTIN | 4045197814876 | |
Réf. fabricant | 148150 1.1/2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Tourne-à-gauche, réglable renforcé 1.1/2
Sur demande
Disponibilité
110 article(s) en stock
14,90 €
12,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
639 article(s) en stock
20,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 487 article(s) en stock
7,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale | 200 | 175 | 175 |
Norme | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
□ capacité | 2 ;8 | 2 ;8 | 2 ;8 |
Pour tarauds main DIN 352 | M1 − M12 | M1 − M12 | M1 − M12 |
Pour ⌀ alésoirs main DIN 206 | 2,5 ;9,5 | 2,5 ;9,5 | 2,5 ;9,5 |
Type de produit | Tourne-à-gauche | Tourne-à-gauche | Tourne-à-gauche |