{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M14×1,5 | |
Type de filetage | MF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | EN 22568 | |
Classe de tolérance | DIN 13 6g | |
Sens de la coupe | droite | |
Pas | 1,5 mm | |
⌀ ext. | 38 mm | |
Hauteur | 10 mm | |
Type de produit | Filière |
Référence article | 141055 14X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197301864 | |
Réf. fabricant | 141055 14X1,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Filière HSS-E 14X1,5
Sur demande
Disponibilité
93 article(s) en stock
83,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
54 article(s) en stock
56,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. | 38 | 38 |
Angle de flanc | 60 | 60 |
Type de filetage | MF | MF |
Taille de filetage | M14×1,5 | M14×1,5 |
Norme | EN 22568 | EN 22568 |
Type d'outils | HSS E | HSS E |
Pas | 1,5 | 1,5 |