Filière HSS-E 10X0,75

Réf.: 141055 10X0,75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

MF Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: MF
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: EN 22568
  • Classe de tolérance: DIN 13 6g

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille de filetage M10×0,75
    Type de filetage MF
    Angle de flanc 60 degré
    Type d'outils HSS E
    Norme EN 22568
    Classe de tolérance DIN 13 6g
    Sens de la coupe droite
    Pas 0,75 mm
    ⌀ ext. 30 mm
    Hauteur 11 mm
    Type de produit Filière

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 141055 10X0,75
    EAN / GTIN 4062406223205
    Réf. fabricant 141055 10X0,75

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    Acier < 750 N/mm²
    P
    Acier < 900 N/mm²
    P
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    Huile
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Filière fermée, préfendue; entrée GUN des deux côtés.
    Entrée sur 2 filets. Rodées et nitrurées, angle de coupe env. 15°. Pour aciers inoxydables et aciers à haute résistance.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires