{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M18×1,5 | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | MF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 374 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | C | |
Angle d'hélice | 15 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,5 mm | |
Longueur totale L | 110 mm | |
⌀ queue Ds | 14 mm | |
Carré corps □ | 11 mm | |
⌀ perçage | 16,5 mm | |
Filetage ⌀ | 18 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | |
Nombre de goujures | 4 | |
Bague de couleur | Sans | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Profondeur de filetage | 36 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 136250 18X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197078872 | |
Réf. fabricant | 136250 18X1,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Taraud machine, non revêtu, MF: 18X1,5
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock
112,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
66 article(s) en stock
76,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
45 article(s) en stock
58,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de goujures | 4 | 4 | 4 |
Revêtement | non revêtu | vaporisé | non revêtu |
Taille de filetage | M18×1,5 | M18×1,5 | M18×1,5 |
Norme | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 |
Type d'outils | HSS E | HSS E | HSS E |
⌀ queue Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm |