{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M20×1,5 | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | MF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 374 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | C | |
Angle d'hélice | 15 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,5 mm | |
Longueur totale L | 125 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Carré corps □ | 12 mm | |
⌀ perçage | 18,5 mm | |
Filetage ⌀ | 20 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | |
Nombre de goujures | 4 | |
Bague de couleur | Sans | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Profondeur de filetage | 40 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 136250 20X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197078902 | |
Réf. fabricant | 136250 20X1,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Taraud machine 20X1,5
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock
111,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
120,50 €
85,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
163 article(s) en stock
93,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
195 article(s) en stock
64,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Nombre de goujures | 4 | 4 | 4 | 4 |
Angle de flanc | 60 | 60 | 60 | 60 |
Longueur totale L | 125 | 125 | 125 | 125 |
Pas de filetage | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
⌀ perçage | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
⌀ queue Ds | 16 | 16 | 16 | 16 |