{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M18×1,5 | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | MF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 2181 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | C; D | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,5 mm | |
Longueur totale L | 80 mm | |
⌀ queue Ds | 14 mm | |
Carré corps □ | 11 mm | |
⌀ perçage | 16,5 mm | |
Filetage ⌀ | 18 mm | |
Type d'outil de filetage | Tarauds main | |
Bague de couleur | Sans | |
Profondeur de filetage | 36 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 130480 18X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197067579 | |
Réf. fabricant | 130480 18X1,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Jeu de tarauds main 18X1,5
Sur demande
Disponibilité
81 article(s) en stock
67,20 €
22,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
47 article(s) en stock
91,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
33 article(s) en stock
90,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans |
Type de filetage | MF | MF | MF |
Norme de filetage | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Norme | DIN 2181 | DIN 2181 | DIN 374 |
Carré corps □ | 11 | 11 | 11 |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS E PM |
⌀ queue Ds | 14 | 14 | 14 |