{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M12×1,25 | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | MF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 2181 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | C; D | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,25 mm | |
Longueur totale L | 70 mm | |
⌀ queue Ds | 9 mm | |
Carré corps □ | 7 mm | |
⌀ perçage | 10,8 mm | |
Filetage ⌀ | 12 mm | |
Type d'outil de filetage | Tarauds main | |
Bague de couleur | Sans | |
Profondeur de filetage | 24 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 130480 12X1,25 | |
EAN / GTIN | 4045197067531 | |
Réf. fabricant | 130480 12X1,25 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Jeu de tarauds main 12X1,25
Sur demande
Disponibilité
86 article(s) en stock
33,10 €
11,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
42 article(s) en stock
44,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
64 article(s) en stock
48,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Type d'outil de filetage | Tarauds main | Tarauds main | Taraud machine pour l'usinage traditionnel |
Angle de flanc | 60 | 60 | 60 |
Type de filetage | MF | MF | MF |
Norme de filetage | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Arrosage interne | non | non | non |
Norme | DIN 2181 | DIN 2181 | DIN 374 |
Sens de la coupe | à droite | à droite | à droite |