Ausführung:
OD-Bohrungsmessdorne sind mechanische Zweipunkt-Vergleichsmessgeräte für höchste Ansprüche. Messhülsen gehärtet. Für Bohrungen von 3 − 100 mm. Die Zentrierung durch die Messhülse verhindert Kippfehler und garantiert somit höchste Präzision unabhängig vom Anwender. Suchen des Umkehrpunktes entfällt. Als Anzeige können Messuhren und Feinzeiger mit Schaft-⌀ 8 h6 verwendet werden.
- Wiederholpräzision 1 µm.
- Robust und zuverlässig.
- Minimale Messzeit bei maximaler Messsicherheit.
- Gewindeanschluss Dorn / Halter M10×1.
Messhülse aus rostfreiem Stahl gegen Korrosion.
Verwendung:
Für Bohrungen von 3 − 100 mm. Für die Qualitätssicherung in der Serienfertigung beim manuellen und automatischen Messen.
Lieferumfang:
Messhülse mit zwei radial beweglichen, 180° versetzten HM-Tastbolzen.
Sonderzubehör:
Feinzeiger Nr.
434674, induktiver Feinzeiger Nr.
434670, linkslaufende Messuhr
434807 Gr. 10, Digitale Messuhr
434322, Halter für Messdorne Nr.
435160, Einstellringe Nr.
484030. Messtiefenverlängerungen, Winkelstücke und Tiefenanschläge auf Anfrage.
Hinweis:
Bei Bestellung bitte
zusätzlich genaue Bohrungstoleranzen angeben, z. B.:
Nr.
435154 Gr. 6−12
10H7,Nr.
435154 Gr. 6−12
10 + 0,15 / − 0,01,Nr.
435154 Gr. 6−12
9,990 / 10,15. Bei Verwendung von Feinzeigern ist zusätzlich eine Verlängerung Nr.
434920 Gr. 10 oder der Messtaster Nr.
434900 Gr. 16 erforderlich.
- Messdorne für große Bohrungen (bis ⌀ 500), Einstiche und Nuten, sowie in 3-Punkt-Ausführung auf Anfrage.
- Toleranzbereich 10 µm oder Feinpassung Qualität 5 und feiner auf Anfrage.
- Messbereich > 0,2 mm auf Anfrage.
- Messkontakte mit größerem Radius sowie auch in Rubin, Keramik und DLC-beschichtet erhältlich.