AVC-D25-GEAIL-3 AVC-Wechselköpfe

Artikel-Nr.: 3380462
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie CUT-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3380462
    EAN / GTIN 7291075432435
    Herstellernummer 3380462
    L-Nummer L23920 518

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Werkzeughalter, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Schneidbreite max. (CWX) 3.18 mm, Schneidbreite min. (CWN) 2.4 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 4 mm
    • Schneidbreite max. (CWX) 3.18 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 2.4 mm
    • Funktionsbreite (WF) 17.5 mm
    • Dmin Abstechen 31 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb