• Liebe Kunden, vom 23.12.2024 bis zum 01.01.2025 haben wir geschlossen. Ab dem 02.01.2025 sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen schöne Weihnachtstage und ein erfolgreiches Jahr 2025!

GEPI 3.00-1.50 IC908 Zweiseitige Präzisions-Schneideinsätze (Vollradius) für die Innen- und Außenbearbeitung (Profil-Einstechen und Stechdrehen)

Artikel-Nr.: 6403209
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6403209
EAN / GTIN 7291075238907
Herstellernummer 6403209
L-Nummer L23940 1289

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 5 mm, Schneidbreite (CW) 3 mm

Merkmal:

  • Hauptfreiwinkel (AN) 8 Degrees
  • Eckenradius (RE) 1.5 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 5 mm
  • Schneidbreite (CW) 3 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 10 mm
  • Dmin Abstechen 11.5 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb