{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Reibkopf-⌀ D | 18 mm - 19,99 mm | |
Schaftausführung | lang | |
Innenkühlung | ja | |
Auskraglänge A | 140 mm | |
Gesamtlänge Lges | 190 mm | |
Schaftlänge Ls | 50 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Anzugsbolzen Nr. 239900 | 1 | |
Gabelschlüssel Nr. 239901 | SW5 | |
Betätigungsschlüssel Nr. 239902 | 8IP (1,5Nm) | |
Produktart | Reibahle |
Artikelnummer | 239890 18-19,99 | |
EAN / GTIN | 4047109229341 | |
Herstellernummer | 75A.40.15010 |