Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

GARANT Diabolo VHM-Torusfräser RS1 0,1, TiAlN, ⌀ DC×L4: 0,5X1mm

Artikel-Nr.: 206142 0,5X1

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC×L4 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: H
  • Toleranz Nenn-⌀: 0 / −0,012
  • Zähnezahl Z: 2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Diabolo
Schneiden-⌀ DC 0,5 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ H
Toleranz Nenn-⌀ 0 / −0,012
Zähnezahl Z 2
Spiralwinkel 30 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,1×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen
Schaft DIN 6535 HA mit h5
Schneidenlänge Lc 0,5 mm
Schneidenradius R1 0,1 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 1 mm
Freistellungs-⌀ D1 0,48 mm
Gesamtlänge L 50 mm
Schaft-⌀ Ds 4 mm
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 65 HRC 0,0042 mm
Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 65 HRC 0,0056 mm
Schnittgeschwindigkeit vc in Stahl < 65 HRC 55 m/min
Korrektur-Faktor für vc 1,25
Schafttoleranz h5
Farbring rot
Produktart Torusfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 206142 0,5X1
EAN / GTIN 4045197358066
Herstellernummer 206142 0,5X1

Anwendertabelle

Stahl < 750 N/mm²
P
220
Stahl < 900 N/mm²
P
220
Stahl < 1100 N/mm²
P
210
Stahl < 1400 N/mm²
P
190
Stahl < 50 HRC
H
180
Stahl < 55 HRC
H
120
Stahl < 60 HRC
H
72
Stahl < 65 HRC
H
55
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
75
CuZn
N
140
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

GARANT Diabolo:
Spezielle Geometrie, Beschichtung und Hartmetall zur Hartbearbeitung im Hochleistungsbereich.
Auch für die Elektrolytkupferbearbeitung geeignet. Doppelt hinterschliffener 2-Fasen-Hohlschliff für die hochpräzise Hartbearbeitung.
  • Absatzwinkel α = 16°.

Toleranzen:
  • Schneidenradius: RS1 = ±0,01 mm.
  • Freistellungs-⌀: D4 = 0 / −0,02 mm.

Hinweis:

Korrekturfaktor für vc in Abhängigkeit von Maß L4.
fz für ap = 0,1×D.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Diabolo" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb