{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Diabolo | |
Schneiden-⌀ DC | 0,4 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | H | |
Toleranz Nenn-⌀ | 0 / −0,012 | |
Zähnezahl Z | 2 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,1×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h5 | |
Schneidenlänge Lc | 0,4 mm | |
Schneidenradius R1 | 0,1 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 1 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 0,38 mm | |
Gesamtlänge L | 50 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 65 HRC | 0,0036 mm | |
Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 65 HRC | 0,0048 mm | |
Schnittgeschwindigkeit vc in Stahl < 65 HRC | 55 m/min | |
Korrektur-Faktor für vc | 1,25 | |
Schafttoleranz | h5 | |
Farbring | rot | |
Produktart | Torusfräser |
Artikelnummer | 206142 0,4X1 | |
EAN / GTIN | 4045197358028 | |
Herstellernummer | 206142 0,4X1 |