VHM-Scheibenfräser HPC 40X3 mm

Artikel-Nr.: 185015 40X3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀×Breite ±0,1×k11 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 885 A
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: ±0,1
  • Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation: Vollnut Schnitttiefe 1×D

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 40 mm
    Schnittbreite 3 mm
    Beschichtung TiAlN
    Schneidstoff VHM
    Norm DIN 885 A
    Typ N
    Toleranz Nenn-⌀ ±0,1
    Bohrungs-⌀ H6 d1 13 mm
    Zähnezahl Z 12
    Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D
    Zerspanungsstrategie HPC
    Bundstärke b ±0,1 1,9 mm
    Bund-⌀ d2 ±1 28 mm
    Zahnhöhe Zh 6 mm
    Kupplungsmöglichkeiten mit 2 Fräsern gleicher Breite A/B 3 mm
    Kupplungsmöglichkeiten mit 2 Fräsern gleicher Breite, ergibt Gesamtbreite E 5,7 mm - 5,8 mm
    Kupplungsmöglichkeiten mit 2 Fräsern unterschiedlicher Breite A 3 mm
    Kupplungsmöglichkeiten mit 2 Fräsern unterschiedlicher Breite B 4 mm
    Kupplungsmöglichkeiten mit 2 Fräsern unterschiedlicher Breite, ergibt Gesamtbreite E 6,6 mm - 6,8 mm
    Vorschub fz in Stahl < 900 N/mm2 0,03 mm
    Innenkühlung nein
    Schaftausführung mit Bohrung
    Farbring ohne
    Produktart Scheibenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 185015 40X3
    EAN / GTIN 4062406397319
    Herstellernummer 185015 40X3

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    280
    Alu (kurzspanend)
    N
    280
    Alu > 10% Si
    N
    200
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    120
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    110
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    100
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    90
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    75
    INOX < 900 N/mm²
    M
    45
    GG(G)
    K
    70
    CuZn
    N
    300
    Öl
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Präzisions-VHM-Scheibenfräser im HPC-Zerspanungsbereich. Mit neuer Hochleistungsbeschichtung für höchste Standzeiten.
    Satzfräser: Fräser mit gleichem ⌀ und Zähnezahl können für Zwischenbreiten gekuppelt und auf die gewünschte Breite eingestellt werden. Die Zähne greifen ineinander, da die Fräser keinen erhöhten Bohrungsbund haben.
    2-teilige Sätze sind besonders wirtschaftlich. Durch Umsetzen können jeweils beide Seitenschneiden eines Fräsers eingesetzt werden.

    Hinweis:

    • Fräser im Satz nicht ohne entsprechend breiten Fräsdornring zusammenspannen, da die Fräser sonst beschädigt werden.
    • Passende Fräsdornringe siehe Produktgruppe 30.
    • Vollnuten: fz für ae = 0,1×D.

    Nachfolgeprodukt für Nr. 185010.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb