VHM-Scheibenfräser HPC 100X14 mm

Artikel-Nr.: 185015 100X14
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀×Breite ±0,1×k11 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 885 A
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: ±0,1
  • Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation: Vollnut Schnitttiefe 1×D

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 100 mm
Schnittbreite 14 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm DIN 885 A
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ ±0,1
Bohrungs-⌀ H6 d1 27 mm
Zähnezahl Z 18
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D
Zerspanungsstrategie HPC
Bundstärke b ±0,1 9 mm
Bund-⌀ d2 ±1 60 mm
Zahnhöhe Zh 20 mm
Kupplungsmöglichkeiten mit 2 Fräsern gleicher Breite A/B 14 mm
Kupplungsmöglichkeiten mit 2 Fräsern gleicher Breite, ergibt Gesamtbreite E 25,5 mm - 27,8 mm
Kupplungsmöglichkeiten mit 2 Fräsern unterschiedlicher Breite A 12 mm
Kupplungsmöglichkeiten mit 2 Fräsern unterschiedlicher Breite B 14 mm
Kupplungsmöglichkeiten mit 2 Fräsern unterschiedlicher Breite, ergibt Gesamtbreite E 23,7 mm - 25,8 mm
Vorschub fz in Stahl < 900 N/mm2 0,045 mm
Innenkühlung nein
Schaftausführung mit Bohrung
Farbring ohne
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 185015 100X14
EAN / GTIN 4062406397951
Herstellernummer 185015 100X14

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
280
Alu (kurzspanend)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Stahl < 500 N/mm²
P
120
Stahl < 750 N/mm²
P
110
Stahl < 900 N/mm²
P
100
Stahl < 1100 N/mm²
P
90
Stahl < 1400 N/mm²
P
75
INOX < 900 N/mm²
M
45
GG(G)
K
70
CuZn
N
300
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Präzisions-VHM-Scheibenfräser im HPC-Zerspanungsbereich. Mit neuer Hochleistungsbeschichtung für höchste Standzeiten.
Satzfräser: Fräser mit gleichem ⌀ und Zähnezahl können für Zwischenbreiten gekuppelt und auf die gewünschte Breite eingestellt werden. Die Zähne greifen ineinander, da die Fräser keinen erhöhten Bohrungsbund haben.
2-teilige Sätze sind besonders wirtschaftlich. Durch Umsetzen können jeweils beide Seitenschneiden eines Fräsers eingesetzt werden.

Hinweis:

  • Fräser im Satz nicht ohne entsprechend breiten Fräsdornring zusammenspannen, da die Fräser sonst beschädigt werden.
  • Passende Fräsdornringe siehe Produktgruppe 30.
  • Vollnuten: fz für ae = 0,1×D.

Nachfolgeprodukt für Nr. 185010.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb