Kreisschneider komplett (ohne Sicherheitsring) mit 1 schrägen Messer HSS-E Nr. 119550 00A/MK3

Artikel-Nr.: 119500 00A/MK3
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausstechbereich mit einem Messer 30 mm - 400 mm
Zentrierbohrer-⌀ 8 mm
Morsekegel MK 3
Produktart Kreisschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 119500 00A/MK3
EAN / GTIN 4033591019263
Herstellernummer 21 012 003

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
Alu (kurzspanend)
N
Alu > 10% Si
N
Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
CuZn
N
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Kreisschneider komplett (ohne Sicherheitsring), bestückt mit 1 schrägen HSS/E-Messer (Nr. 119550) für ziehenden Schnitt, kein Verhaken des Messers.

Verwendung:

Auf stationären Bohrmaschinen zum präzisen Ausschneiden von Löchern bzw. Scheiben.

Hinweis:

Zum Ausschneiden von Ringen können bei den Größen 00/.. und 00A mehrere Messerhalter auf den Querbalken aufgesteckt werden.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb