Kreisschneider komplett (ohne Sicherheitsring) mit 1 schrägen Messer HSS-E Nr. 119550 00/MK2

Artikel-Nr.: 119500 00/MK2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausstechbereich mit einem Messer 30 mm - 200 mm
Zentrierbohrer-⌀ 6 mm
Morsekegel MK 2
Produktart Kreisschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 119500 00/MK2
EAN / GTIN 4033591019225
Herstellernummer 21 011 002

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
Alu (kurzspanend)
N
Alu > 10% Si
N
Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
CuZn
N
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Kreisschneider komplett (ohne Sicherheitsring), bestückt mit 1 schrägen HSS/E-Messer (Nr. 119550) für ziehenden Schnitt, kein Verhaken des Messers.

Verwendung:

Auf stationären Bohrmaschinen zum präzisen Ausschneiden von Löchern bzw. Scheiben.

Hinweis:

Zum Ausschneiden von Ringen können bei den Größen 00/.. und 00A mehrere Messerhalter auf den Querbalken aufgesteckt werden.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb