{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | WSB 25-230X | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Leistungsaufnahme | 2.500 W | |
maximale Vibration nach EN | 6 m/s2 | |
maximaler Scheiben-⌀ | 230 mm | |
maximale Trenntiefe | 66 mm | |
Gewicht | 5,4 kg | |
Besonderheit | QuickIN | |
Produktart | Winkelschleifer |
Artikelnummer | 077151 72211100 | |
Herstellernummer | 72211100232 |