{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | WSB 20-180 | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Leistungsaufnahme | 2.000 W | |
maximale Vibration nach EN | 6 m/s2 | |
maximaler Scheiben-⌀ | 180 mm | |
maximale Trenntiefe | 48 mm | |
Gewicht | 4,8 kg | |
Besonderheit | QuickIN | |
Produktart | Winkelschleifer |
Artikelnummer | 077151 72210500 | |
Herstellernummer | 72210500237 |