• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SOE45 8/16-D1.25-03-W1.0R 45°-Schaftfräser für quadratische oder oktagonale, doppelseitige Wendeschneidplatten mit 8 bzw. 16 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3105307
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIDO 800 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3105307
EAN / GTIN 7291075267037
Herstellernummer 3105307
L-Nummer L23980 2069

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1-1/4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 3 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.114″ ,Gesamtlänge (OAL) 4.051″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1.157″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1-1/4″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1.659″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 3
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.114″
  • Funktionslänge (LF): 2.859″
  • Kopflänge (LH): 4.047″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ONHU 050505-TN
  • Gesamtlänge (OAL): 4.051″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 4.2 Degrees
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR): 45 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIDO 800 LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb