• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vario Tisch-Spannaufsatz TWVAD

Artikel-Nr.: TWVAD
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
    Produktart Zwinge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer TWVAD
    EAN / GTIN 4008158036915
    Herstellernummer TWVAD
    L-Nummer L80030 450

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Anpassung speziell an runde, ovale und winklige Werkstücke
    • Stufenlose Winkelanpassung von 60° innen bis 60° außen
    • Verschiedene Ausführungen:
    • TW16VAD/TW28VAD – Ausführung mit Bolzen – zum schnellen Ausrichten und Fixieren des Werkstücks auf dem Schweißtisch
    • TWVAD – Ausführung ohne Bolzen – zum variablen Verschieben auf dem Schweißtisch

    Merkmal:

    • Inhalt: 2 St.
    • Material / Oberfläche:
      • Grundkörper Aluminium, eloxiert
      • Druckplatte aus Stahl, kaltgepresst, verzinkt
      • Verbindungselemente aus Stahl, verzinkt bzw. phosphatiert
    • Spannflächenbreite: 45 mm
    • Winkelbereich: 60° innen bis 60° außen

    Hinweis:

    • Gefahrenhinweise:
      • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
      • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
      • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
      • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
    • Pflegehinweise:
      • Regelmäßige Wartung notwendig – nur dann Gewähr auf sicheren Halt (kein Rutschen des Gleitbügels)
      • Generell Schmutz entfernen

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb