• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Präzisionswaage PLS 6200-2A, Wägebereich 6200 g, Ablesbarkeit 0,01 g

Artikel-Nr.: PLS 6200-2A
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
Produktart Präzisionswaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PLS 6200-2A
EAN / GTIN 4045761243330
Herstellernummer PLS 6200-2A

Beschreibung

Beschreibung:

  • Komfortables Rezeptieren: mit der Rezeptdatenbank, in der bis zu 99 Rezepte mit jeweils bis zu 20 Rezepturbestandteilen mit Name und Sollwert hinterlegt werden können
  • Schnelles und effizientes Arbeiten dank Grafikdisplay
  • Einfache Klartext-Bedienerführung im Display in den Sprachen DE, GB, FR, IT, ES, PT
  • Dosierhilfe: Hochstabilitätsmodus und andere Filtereinstellungen wählbar
  • Interner Speicher für komplette Rezepturen mit Name und Sollwert der Rezepturbestandteile. Displayunterstützte Benutzerführung
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Hinterleuchtetes Grafik-LCD Grafikdisplay, Ziffernhöhe 15 mm
  • Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, ⌀ 160 mm
  • Wägeprinzip: Kraftkompensation Kraftkompensation
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 15 °C/35 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb