• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Software SCD-4.0

Artikel-Nr.: SCD-4.0
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Software

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer SCD-4.0
    EAN / GTIN 4045761207622
    Herstellernummer SCD-4.0
    L-Nummer L40250 77

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Für Betriebssysteme Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
    • Unterstützt Waagen und Messgeräte mit RS-232, RS-485, Bluetooth, LAN- oder WLAN-Netzwerk (TCP/UDP/IP)
    • Hochflexible Formatierung und Gestaltung der Ausgabe (beliebige Reihenfolge und Positionierung, Formatierung und Rundung), insbesondere auf Wunsch auch Aufzeichnung von Datum und Uhrzeit zu jedem übetragenen Wert
    • Beliebige Anzahl von Geräten/Schnittstellen anschließbar, auch gleichzeitige und synchronisierte Aufzeichnung mehrerer Waagen
    • Tasten- oder zeitgesteuerte Abfrage von Messwerten oder Auslösen von Gerätefunktionen, auch für Daueraufzeichnungen
    • Schnittstellen-Protokolle der KERN-Waagen (Standardkonfiguration) sind bereits vordefiniert. Unterstützung anderer Waagen durch flexible Konfiguration möglich
    • Passendes Schnittstellenkabel bei Bestellung mit Waage inklusive
    • Viele verschiedene Übertragungs- und Aufzeichnungsmöglichkeiten: - MicrosoftR Excel/Access/Word im Vorder- oder Hintergrund - Andere Windows-Anwendung (durch Tastensimulation), z. B. Versandsoftware oder ERP-System (SAP, Sage,..) - Datei-Aufzeichnung (z.B. als Text oder CSV Datei) - Freier Ausdruck auf Text-, Etiketten- oder auch Büro-Druckern - Bildschirm-Ausgaben wie Großanzeige, Verlaufsdiagramm (Trocknungskurve Feuchtebestimmer), ..

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb